Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte mit Kletthaftung, 80 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 444 Schleifmaschinenzubehör Grundplatte
Bosch 2 608 601 444 Schleifmaschinenzubehör Grundplatte
Bosch 2 608 601 444 Schleifmaschinenzubehör Grundplatte
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601444
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601444
EAN/GTIN:
     3165140822985
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Passend zu: GSS 12V-13. GSS 18V-10. GSS 18V-13. GSS 140-1 A. GSS 160 Multi. GSS 160-1 A. GSS Delta 1-A Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schleifplatte
Zubehör:
true
Breite, Blatt mm:
80
Länge, Blatt mm:
130
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
ja
Vorteil HL (kurz):
Austauschteller für Standardarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardarbeiten
(Version) Key RTB:
Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Schleifplatte mit Klettverschluss
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0000
ab € 107,73*
Sonstiges
Bosch
06019L0001
ab € 147,29*
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 124,12*
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 135,81*
Sonstiges
Bosch
06019L0101
ab € 180,29*
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 85,06*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 119,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.