Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 613 005 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 613 005 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 613 005 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608613005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613005
EAN/GTIN:
     3165140014854
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch
Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe‌, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
130 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Arbeitsdurchmesser mm:
130
Maschinentyp:
Exzenterschleifer
Vorteil HL (kurz):
Zum Wachsen und Polieren von Material verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Zum Wachsen und Polieren
(Version) Key RTB:
Ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen
Spezifisches RTB1:
Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,609 dm3
Abmessung Länge:
161 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Polierschwammscheibe
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.