Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 125 x 1 x 22,23 mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619262
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619262
EAN/GTIN:
     3165140947527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Spezifikation:
WA 60 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Leistung in Stahl
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Leistung in Stahl
(Version) Key RTB:
Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand.
Spezifisches RTB1:
Die Scheibe ist frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen.
Spezifisches RTB2:
Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel.
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade | Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
1,2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
175
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,74*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,75*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,77*
4 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,16*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,43*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,70*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 82,80*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,47*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.