Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Expert HardCeramic X-LOCK Kreissägeblatt 12,5 cm 1 Stück(e)
Bosch Expert HardCeramic X-LOCK Kreissägeblatt 12,5 cm 1 Stück(e)
Bosch Expert HardCeramic X-LOCK Kreissägeblatt 12,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900658
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900658
EAN/GTIN:
     4059952539935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Hochpräzises Schneiden von Hartkeramikfliesen! Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand. Die in modernen Baustellen verwendeten Fliesen sind häufig groß, sehr hart und teuer. Es ist daher sehr wichtig, sie jedes Mal perfekt zu schneiden – auch wenn dies schwierig ist. Die EXPERT HardCeramic Fliesentrennscheibe verwendet Diamond Technology und ein einzigartiges Design, um konstant die besten Ergebnisse zu liefern, selbst in härtester Keramik. Die Bosch EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamant-Fliesentrennscheibe bietet die besten Schnitte in harten Fliesen. Mit dieser Diamanttrennscheibe erreichst du bei allen Arbeiten ein professionelles Finish. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.4
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Dia­mant­trenn­schei­be
Kurzbeschreibung (klein):
Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand. | Dünne Blätter trennen effizienter und bleiben dadurch kühl. | Die verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt.
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,265 dm3
Abmessung Länge:
165,1 mm
Abmessung Breite:
160,6 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,76*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 237,76*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 225,08*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 244,38*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 247,07*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 263,79*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,85*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,16*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,30*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,28*
Sonstiges
Bosch
06019J4201
ab € 152,40*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,43*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,59*
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,44*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 128,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.