Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT S471 Standard Block, 97 x 69 x 26 mm, superfein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S471 Schleifschwamm Superfeine Körnung
Bosch S471 Schleifschwamm Superfeine Körnung
Bosch S471 Schleifschwamm Superfeine Körnung
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000844883NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901179
EAN/GTIN:
     4059952545172
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Quadratische Schleifschwämme sind ideal zum Schleifen von ebenen Flächen und 90-Grad-Kanten. Der Bosch EXPERT Schleif-Schaumstoff Standard Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Länge:
97 mm
Breite:
69 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Länge mm:
69
Breite mm:
97
Höhe mm:
26
Abmessungen mm:
69 x 97 x 26
Feinheitsgrad:
super fein
Produktfarbe:
grün
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. | Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig.
Material:
Farbe auf Holz | Weichholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,196 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,98*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,01*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,05*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,06*
6 Tage
78
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.