Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterset zum Reinigen und Polieren inklusive 20 Zubehören


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Dremel 684 Set
Artikel-Nr.:
     C4310-26150684JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150684JA
EAN/GTIN:
     8710364029099
Suchbegriffe:
Polierset
dremel polierset
polierset
Starterset zum Reinigen und Polieren inklusive 20 Zubehören
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Ideales Starterset zum Reinigen und Polieren inklusive 20 Zu
Vorteile:
Alle Komponenten zum Reinigen und Polieren in einer praktisc
Länge des Produktkartons:
3.6 cm
Höhe des Produktkartons:
11.5 cm
Breite des Produktkartons:
17.5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Volumen:
0,986 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reinigung, Polieren
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150404JA
ab € 2,64*
Zubehör
Dremel
2615E725JA
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.