Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S407JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S407JA
EAN/GTIN:
     8710364060948
Suchbegriffe:
Filzscheiben-Aufspanndorn
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
Weitere Informationen:
Typ:
Band
Länge:
36.0 mm | 13.0
Breite:
13.0 mm
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Produktbeschreibung:
Praktischer EZ SpeedClic Spanndorn für schnellen Wechsel der
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberf | Wie funktioniert es? | Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sor | Schleifbänder sind mit Körnung 120 und 60 erhältlich. Je nie | Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder. | Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lös | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Material | Empfohlene Drehzahl | Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing
Inhalt:
1 EZ SpeedClic Schleifdorn | 1 Schleifband 13 mm Körnung 60 (408) | 1 Schleifband 13 mm Körnung 120 (432)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Zubehörlänge:
36.0 mm
Körnung:
60 / 120
Höhe:
32.0
Länge des Produktkartons:
2.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Bruttogewicht:
0.02 kg | 0,013 kg
Material:
Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Spezial|Kunststoff, allgemein
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,33*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,59*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,54*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,63334*
Zubehör
Dremel
2615040832
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.