Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10, TK 1.000 kg, Vollgummi 101256-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-101256-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-101256-YY
EAN/GTIN:
     4260329040712
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10, TK 1.000 kg, Vollgummi/Nylon Der Scheren-Handgabelhubwagen AMX 10 bietet Jungheinrich-Premiumqualität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie können ihn als Handhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank nutzen. Lasten bis 1.000 kg heben Sie mit wenigen Deichselschlägen auf eine angenehme und rückenschonende Arbeitshöhe. Ab einer Hubhöhe von 400 mm wird der Scherenhubwagen zusätzlich durch Stützfüße stabilisiert und gesichert. Vielseitig einsetzbar, auch als Hubtisch oder Werkbank Automatischer Schnellhub bis 120 kg 800 mm Hubhöhe für ergonomischen Einsatz Ergonomischer, beidhändig bedienbarer Deichselgriff Optionale Ausstattung mit Seitenstützrollen Auch mit Elektrohub erhältlich Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Hubbereich = 86 - 800 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 560 mm Gesamtlänge = 1650 mm Gabel Tragbreite = 560 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Nylon (schwarz) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 158,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
158.6 kg
Gabelrolle Material:
Nylon (schwarz)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
560 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Gabel Tragbreite:
560 mm
Marke:
Jungheinrich
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1650 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
86 - 800 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
WEIGHT GRO:
159.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.244,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,11*
€ 1.657,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,83*
€ 1.621,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,40*
€ 1.534,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,92*
€ 1.505,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,12*
€ 1.480,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.