Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Ameise®, Bahnlänge 420-1.295 mm, Bahnbrei 160927-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-160927-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-160927-YY
EAN/GTIN:
     4055091135298
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn b500mm
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn Ameise®, Bahnlänge 420-1.295 mm, Bahnbreite 500 mm, TK 180 kg Diese Rollenbahn eignet sich zum bequemen und sicheren Befördern von schwerem Stückgut, auch um Kurven. Sie vereinfachen den Mitarbeitern so das körperliche Arbeiten. Ideal für schwere Fördergüter geeignet Fahrbar durch 4 Lenkrollen mit Feststeller Mit Verbindungsriegel zum Kombinieren mehrerer Bahnen Individuell höhenverstellbar Antrieb durch leichtes Gefälle (einstellbar) oder manuell Bahn Typ = Scheren-Rollenbahn Bahnlänge = 0,42 - 1,3 m Bahnbreite = 500 mm Achsabstand = 45 - 155 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 42 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Fördergewicht max. = 180 kg Verfahrbar = ja Flexible Streckenführung = ja Ausziehbar = ja
Weitere Informationen:
Achsabstand:
45 - 155 mm
Ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
500 mm
Bahnlänge:
0.42 - 1.3 m
Bahn Typ:
Scheren-Rollenbahn
Verfahrbar:
ja
Flexible Streckenführung:
ja
Fördergewicht max.:
180 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
42 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.