Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 mit Einfach-Mast, Hubhöhe 197351-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197351-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197351-YY
EAN/GTIN:
     4055091194677
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 mit Einfach-Mast, Hubhöhe 1.600 mm, Tragkraft 1.000 kg Der Hydraulik-Stapler Ameise® mit Einfach-Mast ist ein Multi-Talent und zum Transportieren und gelegentlichen Stapeln palettierter Lasten ideal geeignet. Mit verschiedener Tragkraft und in unterschiedlicher Hubhöhe verfügbar, deckt der Hydraulik-Stapler Ameise® eine Vielzahl von Anwendungen ab. Hydraulisches Heben über Deichsel oder Fußpedal Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl Überlastventil für lange Lebensdauer Stabile, geschweißte Profilstahlkonstruktion Hohe Standsicherheit auch bei voller Auslastung Marke = Ameise® Hubbereich = 90 - 1600 mm Hub = 1600 mm Hubgerüst = Einfach-Hubgerüst Hubgerüst Höhe = 2080 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,100 mm Gesamtbreite = 755 mm Gesamtlänge = 1655 mm Arbeitsgang Breite = 1945 mm Bodenfreiheit = 25 mm Wenderadius = 1380 mm Antriebsrad Material = Nylon Gabelrolle Material = Nylon Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Nylon
Arbeitsgang Breite:
1945 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1100 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Hubgerüst Höhe:
2080 mm
Hub:
1600 mm
Hubbereich:
90 - 1600 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1380 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gesamtbreite:
755 mm
Gesamtlänge:
1655 mm
Marke:
Ameise®
Hubgerüst:
Einfach-Hubgerüst
WEIGHT GRO:
205.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,42*
€ 939,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,67*
€ 932,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,79*
€ 892,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,75*
€ 857,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,52*
€ 800,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.