Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 mit Schnellhub, Einfach-Ma 197356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197356-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197356-YY
EAN/GTIN:
     4055091280776
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 mit Schnellhub, Einfach-Mast, Hubhöhe 1.600 mm, Tragkraft 1.000 kg Der Hydraulik-Stapler Ameise® Quick Lift in bewährter Ameise®-Qualität eignet sich besonders für die schnelle Aufnahme und den Transport von Ladegut. Dank Schnellhub erreichen Sie höhere Umschlagszahlen bei weniger Krafteinsatz. Automatischer Schnellhub (bis 100 kg) Einfach-Mast mit 1.600 mm Hubhöhe Kleiner Wendekreis durch kompakte Abmessungen Leichtes Manövrieren durch zwangsgeführtes Lenkrad mittels Verbindungskette Sichere Bedienung dank der Plexiglas-Scheibe Millimetergenaues Absenken über Deichsel oder Fußpedal Marke = Ameise® Hubbereich = 90 - 1600 mm Hub = 1510 mm Hubgerüst = Einfach-Hubgerüst Hubgerüst Höhe = 1965 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 760 mm Gesamtlänge = 1670 mm Bodenfreiheit = 25 mm Wenderadius = 1,450 mm Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Bodenfreiheit:
25 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Hubgerüst Höhe:
1965 mm
Hub:
1510 mm
Hubbereich:
90 - 1600 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1450 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
1000 kg
Gesamtbreite:
760 mm
Gesamtlänge:
1670 mm
Hubgerüst:
Einfach-Hubgerüst
WEIGHT GRO:
220.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.134,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,17*
€ 1.536,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,25*
€ 1.527,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,52*
€ 1.452,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,70*
€ 1.405,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,28*
€ 1.349,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.