Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.0 mit Schnellhub, Tragkraft 1 197360-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197360-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197360-YY
EAN/GTIN:
     4055091194769
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scheren-Hubwagen Ameise® PTM 1.0 mit Schnellhub, Tragkraft 1.000 kg, Gabellänge 1.150 mm, Polyurethan/Nylon Der Scheren-Hubwagen Ameise® mit Schnellhub bietet robuste Ameise®-Qualität und sorgt für ergonomische Arbeitsabläufe. Die Kombination aus Handhubwagen, Hubtisch, Bereitstelltisch und Werkbank ist besonders vielseitig einsetzbar. Lasten bis 1.000 kg heben Sie per Deichselschlag oder Fußpedal auf eine rückenschonende Arbeitshöhe. Die Schnellhubfunktion kann manuell am Deichselgriff zugeschaltet werden. Als Hubtisch oder Werkbank vielseitig einsetzbar Manuell zuschaltbare Schnellhubfunktion Seitlich angeordnete Stützfüße bieten Stabilität Robuste Ein-Zylinder-Teleskop-Hydraulik Überlastventil schützt vor zu hoher Last Auch mit Elektrohub erhältlich Marke = Ameise® Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Hubbereich = 85 - 800 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1527 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 430 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Einfach Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 108 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
108 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1527 mm
Lastschwerpunkt:
430 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
1000 kg
Hubart:
manuell
Hubbereich:
85 - 800 mm
WEIGHT GRO:
128.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,07*
€ 805,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,02*
€ 775,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,32*
€ 723,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.