Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 - Lithium-Ionen, Tragkraft 365547-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365547-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365547-YY
EAN/GTIN:
     4055091293530
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.100 kg, Gabellänge 1.150 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.1 mit Lithium-Ionen-Batterie bietet eine clevere Alternative zum manuellen Handhubwagen. Er hebt, senkt und verfährt Lasten bis 1.100 kg vollelektrisch und ermöglicht ergonomisches Arbeiten nahezu ohne Kraftaufwand. Der Elektro-Hubwagen ist ideal für den leichten Einsatz im innerbetrieblichen Warentransport geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise manövrieren Sie den PTE 1.1 auch auf engstem Raum sicher und präzise. Darüber hinaus profitieren Sie mit diesem Einstiegsgerät von allen Vorteilen eines vollelektrischen Hubwagens. Vollelektrische Fahr- und Hubfunktion Optimaler Ersatz für den manuellen Handhubwagen Leicht, kurz und wendig: ideal bei beengten Räumlichkeiten Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Zugang via Smart-Magnetic-Key, integriertes Diagnosesystem Marke = Ameise® Tragkraft = 1100 kg Gabel Länge = 1,150 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 80 - 195 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1537 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4,6/4,8 km/h Arbeitsgang Breite = 2,007 mm Wenderadius = 1,337 mm Batterie Gewicht = 4,6 kg Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Eigengewicht inkl. Batterie = 118 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
2007 mm
Batterie Gewicht:
4.6 kg
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Eigengewicht inkl. Batterie:
118 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4\,6\/4\,8 km\/h
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
520 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
520 mm
Wenderadius:
1337 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1537
Hubbereich:
80 - 195 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
1100 kg
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1537.00 mm
WEIGHT GRO:
125.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.501,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,01*
€ 2.030,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,82*
€ 2.000,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,02*
€ 1.901,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,51*
€ 1.846,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,70*
€ 1.787,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.