Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tragkraft 365554-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365554-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365554-YY
EAN/GTIN:
     4055091293547
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 1.150 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 ist leicht, kurz und wendig wie ein Handhubwagen. Durch seine vollelektrische Fahr- und Hubfunktion hebt und verfährt er Lasten bis 1.300 kg nahezu ohne Kraftaufwand. Damit steigert der Elektro-Hubwagen nicht nur die Produktivität, sondern sorgt auch für ergonomisches Arbeiten. Der PTE 1.3 ist ein Einstiegsgerät für leichte Einsätze auf kurzen Strecken im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Vorteilen der innovativen Lithium-Ionen-Technologie. Vollelektrische Fahr- und Hubfunktion Leicht, kurz und wendig dank kompakter Bauart Wartungsfreie 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie Unkomplizierter und schneller Batteriewechsel Wechselbatterie optional verfügbar Marke = Ameise® Tragkraft = 1300 kg Gabel Länge = 1,150 mm Gabel Tragbreite = 550 mm Hubbereich = 80 - 190 mm Bodenfreiheit = 35 mm Gesamtbreite = 550 mm Gesamtlänge = 1623 mm Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4,8 / 5 km/h Arbeitsgang Breite = 2,226 mm Wenderadius = 1,424 mm Batterie Gewicht = 8,5 kg Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 48 V/per unit Batteriekapazität = 20 Ah/per unit Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht inkl. Batterie = 135 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsgang Breite:
2226 mm
Batterie Gewicht:
8.5 kg
Batteriekapazität:
20 Ah/per unit
Batteriespannung:
48 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
35 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
135 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4\,8 \/ 5 km\/h
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
550 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
550 mm
Marke:
Ameise®
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1623 mm
Hubbereich:
80 - 190 mm
Wenderadius:
1424 mm
Tragkraft:
1300 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
1623.00 mm
WEIGHT GRO:
136.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Lithium-Ionen Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,99*
€ 2.037,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,17*
€ 2.016,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,57*
€ 1.914,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,36*
€ 1.855,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,87*
€ 1.799,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.