Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameise® Stahlflaschenkarre, für 1 Flasche à 20-50 Liter, Luf 458750-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458750-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458750-YY
EAN/GTIN:
     4055091291444
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Ameise® Stahlflaschenkarre, für 1 Flasche à 20-50 Liter, Luft-Bereifung Die robust gebaute Ameise® Stahlflaschenkarre eignet sich optimal, um einzelne Stahlflaschen mit 20 l bis 50 l Inhalt von A nach B zu transportieren. Die Präzisions-Rillenkugellager an den Kunststofffelgen erleichtern durch deutlich verringerten Anfahrwiderstand die Bedienung. Konstruktion: Stahl, fest verschweißt Maße: 1185 x 465 x 445 mm Eigengewicht: 9,5 kg Traglast: 100 kg Griffhöhe: 1185 mm für Gebindegröße: 1x 20-50 l Flasche, Ø 210-250 mm Radsatz: Ø 260 x 85 mm, Luftbereifung, schwarz Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager RAL 5018 türkisblau / pulverbeschichtet Geprüfte Ameise®-Qualität mit 5 Jahren Garantie Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 0 - 100 kg Höhe = 1185 mm Breite = 465 mm Schaufel Material = Stahl Schaufel Breite = 255 mm Schaufel Tiefe = 260 mm Gestell Material = Stahl Bereifung = Luft
Weitere Informationen:
Bereifung:
Luft
Breite:
465 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
1185 mm
Schaufel Material:
Stahl
Schaufel Breite:
255 mm
Schaufel Tiefe:
260 mm
Transportkarre Typ:
starr
Tragkraft:
0 - 100 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann \/ Kühne & Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.