Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4396-4008167152781 Herst.-Nr.: 527 000 0 00 EAN/GTIN: 4008167152781 |
| | |
|
| | |
| Dallmayr Crema d'Oro - mild & fein Dallmayr Crema d'Oro ist eine Komposition erlesener Spitzen-Arabicas mit ausgewogenem, milden Aroma. Die besonders schonende R”stung sorgt für vollendeten Genuss. Perfekt ausbalancierte Kaffeespezialit„t mit samtig feiner Crema. Ein Hochgenuss als Caff Crema oder Caf‚ Crme. Ideal für die Zubereitung in Kaffee-Vollautomaten. 100% Arabica-Bohnen mit der Dallmayr Qualit„tsgarantie. Weitere Informationen: | | Kaffeeform: | ganze Bohne | Geeignet für: | Kaffee-Vollautomaten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen 1000g dallmayr, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, R”stkaffee ganze Bohne, Cafe Creme, Dallmayr, Kaffee, Caf‚, Caff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4396 | | | | 8 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 13,30* | € 17,16* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,919* | € 20,139* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,08* | € 20,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,00* | € 20,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,51* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,0133* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 137,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4396 | | Versand: Lager 4396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|