Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4396-4260083920411 Herst.-Nr.: 813 000 0 00 EAN/GTIN: 4260083920411 |
| | |
|
| | |
| Dallmayr Topping - Mit typischen Milchgeschmack Ein Muss für Milchkaffeeliebhaber: Dallmayr Topping verfeinert jeden Cappuccino und Latte Macchiato. Der Schaum ist besonders feinporig, dicht und lang anhaltend. Erst die Milch macht zum Beispiel aus einem Espresso einen Cappuccino. Deshalb haben wir verschiedene hochwertige, fein l”sliche Milchprodukte im Programm: praktisch und hygienisch im Handling, mit guten Rieseleigenschaften und sehr ergiebig. Weitere Informationen: | | Automatenprodukte: | Milchprodukte | Geeignet für: | Heiágetr„nkeautomaten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4396 | | | | 10 | | pro Packung | € 9,50* | ab € 5,82* | € 7,49* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,27* | € 10,61* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,54* | € 10,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,68* | € 11,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,13* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4396 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 5,82* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 74,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4396 | | Versand: Lager 4396 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4396 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|