Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-22924100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22924100
EAN/GTIN:
     4008838238905
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm

Der dekorative Medikamentenschrank von WENKO fügt sich mit seinem edlen, zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein. Aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl gefertigt verfügt dieser Medizinschrank über eine hochwertige Qualität.

Der elegante Bad-Schrank bietet viel Platz für Medikamente oder kann auch zur Aufbewahrung von Kosmetika genutzt werden. Die abschließbare Tür aus satiniertem Sicherheitsglas macht diese praktische Hausapotheke zu einem unverzichtbaren Helfer im Bad und sicher vor Kinderhänden.

Auf drei Etagen hält der clevere Schrank alle Arzneien und Bad-Utensilien übersichtlich griffbereit. Das Erste-Hilfe-Kreuz Dekor macht in jedem Haushalt eine gute Figur.

Zur Wandmontage sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2891 g
Bruttogewicht:
2980 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Korpus + Einlegeböden: Glänzend, Tür: Satiniert
Material:
Korpus + Einlegeböden: Edelstahl rostfrei, Tür: Glas
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, medizinschrank wenko, arzneimittelschrank, Regal, Ablage, Badschrank, Schrank, Apothekenschrank, Medizinschrank abschließbar, Hausapotheke, Apothekerschränkchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 26 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.