Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik
WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik
WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik
WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik
WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik
WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik
Artikel-Nr.:
     C4401-23692100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23692100
EAN/GTIN:
     4008838235270
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage holz

WENKO Seifenablage Marla, Holzoptik

Ursprüngliche Bad-Serie in unverwechselbarer Holz-Optik - die Accessoires Marla sind aus hochwertigem Polyresin in Holzoptik gehalten.

Durch den natürlichen Holz-Stil wirkt jedes Badezimmer gleich behaglicher und harmonischer.
Die originelle Seifenschale Marla eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Handseife im Bad oder der Küche. So bleibt die Seife immer an der gleichen Stelle, ohne zu verrutschen oder unschöne Streifen zu hinterlassen.

Ergänzend zur Seifenschale Marla bietet WENKO auch den Seifenspender und Zahnputzbecher sowie die WC-Garnitur an. So holen Sie sich die geballte Natur ins Badezimmer oder Gäste-WC. Die Bad-Serie Marla ist zudem passend zur Möbelfront Pelipal® Riviera Eiche.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
356 g
Bruttogewicht:
356 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
2,3 cm
Breite Einzelartikel:
12,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, wenko seifenablage, Seifen-schale, Ablage, Bad-Accessoire, Badezimmer, Seifenspender, Badzubehör, Badezimmerzubehör, Bad, Seife
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.