Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter,
Artikel-Nr.:
     C4401-69417800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69417800
EAN/GTIN:
     4008838305560
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holmbefestigung Leiter

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 3-stufig inklusive Leiternhalter, rutschfeste Haushaltsleiter, SicherheitsStehleiter

Die 3-stufige Alu-Design Trittleiter von WENKO sorgt für sicheren Halt bei Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob beim Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 75 cm kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr.

Der zusätzliche Sicherheits-Haltebügel bietet stabilen Halt. Hier ist zeitlos schönes Design kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf und Absteigen ist durch die rutschsichere (geriffelte und gummierte) XXL-Stufe (Standfläche 31,5 cm x 23 cm, Trittstufen 31,5 cm x 14,5 cm) ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit.

Die moderne, zuverlässige Leiter ist aus hochwertigem, robustem Aluminium und rutschsicheren Kunststoffkappen hergestellt. Die stabile Leiter trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen.

Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 44 x 119 x 69 cm.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Zusätzlich erhalten Sie die stabile Wandhalterung für die Klapptrittleiter. Die Halterung ist aus hochwertigem schwarz-lackiertem Metall gefertigt und hält alle WENKO Trittleitern und viele andere Modelle mit vergleichbarem Sicherheitsbügel sicher und dekorativ griffbereit. Egal, ob im Keller, in der Garage und im gesamten Haushalt findet die Leiter immer einen festen und ordentlichen Platz.

Das Befestigungsmaterial für eine praktische Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Material: Leiter: Aluminium, Kappen: Kunststoff, Leiternhalter: lackiertes Metall
Farbe: Leiter: Silber matt, Kappen: Schwarz, Leiternhalter: Schwarz
Maße B/H/T: 44 cm x 127 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 6470 g

Highlights:

  • Dreistufige Klapptrittleiter (TÜV Süd geprüft) mit stabiler Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • Mit XXL-Stufen für komfortablen Stand, rutschsichere Stufen durch gummierte Oberfläche
  • Aus hochwertigem, robusten Aluminium, ultraflach zusammenklapp und verstaubar
  • Maße der Leiter (B x H x T): 44 x 127 x 5,5 cm
  • Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6470 g
Bruttogewicht:
9620 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
127 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Leiter (BxHxT): 44 x 127 x 5,5 cm, Halter: 33,5 x 6,5 x 7 cm
Farbe:
Leiter: Silber matt, Kappen: Schwarz, Leiternhalter: Schwarz
Material:
Leiter: Aluminium, Kappen: Kunststoff, Leiternhalter: lackiertes Metall
Weitere Suchbegriffe: Leiterholmbefestigung, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 3 stufen, alu-leiter, wenko haushaltsleiter, Alu-Haushaltsleiter, Leiter, Klapptritt, Klappstufen, Schiebeleiter, Teleskopleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.