Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender
Artikel-Nr.:
     C4401-71280800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71280800
EAN/GTIN:
     4008838373040
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Waschtisch-Set Badi Schwarz, 2-tlg., 1 Zahnputzbecher, 1 Seifenspender

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi von WENKO aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz. Das komfortable 2-teilige Set für den Waschtisch ist ideal für das Gäste-WC oder das Single-Badezimmer.

Im klassischen, schwarzen Gewand mit matter Oberfläche wird der Seifenspender Badi zu einem Blickfang in jedem Bad. Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssigseife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Ergänzend zum Spender beinhaltet das Set einen eleganten Zahnputzbecher, in dem bequem die Zahnbürste, Zahnpasta oder andere Zahnputzutensilien abgestellt werden können. Auch zum Aufbewahren von Kosmetikpinseln oder Rasierzubehör ist der Becher wunderbar geeignet.

Die schwarzen Bad-Accessoires können aber auch in anderen Räumen Ihres Zuhauses für Freude sorgen. So kann der Pumpspender auch in der Küche eingesetzt und mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient. Aus dem Zahnputzbecher wird im Handumdrehen ein kleiner Besteckkorb oder ein Stifthalter für den Schreibtisch.

Mit den zeitlosen Accessoires der Serie Badi von WENKO sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.


Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Nettogewicht: 553 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
553 g
Bruttogewicht:
913 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, seifenspender keramik, selbstschluss-waschtischbatterie, wenko seifenspender, bad-accessoires;bad-set;bad-accesoire-set;seifenspender;flüssigseifenspender;pumpspender;lotionspender;bad-zubehör;handseifenspender;keramik;schwarz;matt;zahnputzbecher;zahnbecher;mundspülbecher;zahnbürstenhalter;bad;dekoration;badezimmer;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.