Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form
Artikel-Nr.:
     C4401-82293500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     82293500
EAN/GTIN:
     4008838821428
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
hosen träger

Maximex Hosenträger Schwarz, klassische Y-Form

Die Hose rutscht und rutscht und ein Gürtel kann nicht befestigt werden? Das kann schnell lästig werden.

Zur Verhinderung des lästigen Rutschens und ungewollter "Einblicke" hier nun die klassische Variante: Die funktionalen schwarzen Hosenträger in klassischer Y-Form halten die Hose an Ort und Stelle.

Die praktischen Hosenträger sind längenverstellbar bis max. 125 cm und werden mit Metallclips einfach befestigt. Alt und doch modern.

Textilzusammensetzung:

•68% Polyester, 32% Elasthan

Material: 68 % Polyester, 32 % Elasthan
Farbe: Schwarz
Nettogewicht: 110 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
110 g
Bruttogewicht:
115 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Länge 82 - 125cm
Farbe:
Schwarz
Material:
68% Polyester, 32% Gummi
Weitere Suchbegriffe: schwarze Hosenträger, Hosenträger schwarz, Hosenträger modern, Männer Hosenträger, Hosenträger für Herren, Hosenträger statt Gürtel, Hosentraeger, Hosenträger kaufen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 65 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 390 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 845 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
82292500
ab € 6,10*
Ähnlich
Maximex
82291500
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.