Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch
Artikel-Nr.:
     C4401-88241500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88241500
EAN/GTIN:
     4008838264225
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
PU-Rohr
PU-Schlauch

Maximex Power Rohr-frei Twister, Rohrreinigungsschlauch

Abflüsse haben leider die unschöne Eigenschaft zu verstopfen. Mit dem Maximex Power Rohr-frei Twister können Sie dieses Problem aber ganz schnell und vor allem sehr effektiv in den Griff bekommen.

Verzichten Sie auf chemische Zusätze und reinigen Sie Ihre Abflüsse auf eine umweltfreundliche Weise. Mit Hochdruck werden Verkrustungen und Verstopfungen in den Abflüssen aus Küche und Bad gespült.

Dazu den Rohrreiniger einfach an den Wasserhahn anschließen. Dann das Wasser aufdrehen und schon wird das Abfluss-Rohr durch den Wasserdruck gereinigt. Durch die Messing-Drüse am Ende des Schlauches wird der Wasserdruck erhöht, was zu einem effektiven Reinigungsergebnis führt. Schneller und vor allem umweltfreundlicher können Sie Ihre Abflüsse nicht reinigen.

Mit Hilfe des Easy-Clip-Schnellverschluss erfolgt die Montage und Demontage kinderleicht und innerhalb von Sekunden. Der extralange Reinigungsschlauch (2,5 m) ist stabil genug, um nicht abzuknicken und dennoch flexibel, um auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen (Ø Schlauch 0,7 cm).

Quälen Sie sich nicht länger mit der Reinigung der Abflüsse, sondern setzen Sie ab jetzt auf den Maximex Power Rohr-frei Twister.

Produktdetails:


•Effektiver, langer Rohrreinigungsschlauch (2,5 m)
•spült Verkrustungen und Verstopfungen in Küche, Bad und WC mit Hochdruck weg
•Umweltfreundlich & kostengünstig, ohne Chemie
•Einfache Handhabung
•Sekundenschnelle Montage und Demontage durch innovativen Easy-Clip Schnellverschluss
•Maße (B x H x T): 3 x 250 x 3 cm, Durchmesser Schlauch: Ø 0,7 cm





Material: Schlauch: Polyurethan, Düse+Adapter: Messing, Dichtungen: Kunststoff (TPR)
Farbe: Schlauch: Blau, Düse+Adapter: Mehrfarbig, Dichtungen: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 250 cm x 3 cm
Nettogewicht: 158 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
158 g
Bruttogewicht:
176 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
250 cm
Farbe:
Schlauch: Blau, Düse+Adapter: Mehrfarbig, Dichtungen: Mehrfarbig
Material:
Schlauch: Polyurethan, Düse+Adapter: Messing, Dichtungen: Thermoplastischer Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Reinigungsschlauch, Rohr-Reinigungsschlauch, Rohrreinigungsleitung, Rohrreinigungsschlauch, pu schlauch, Abflussreiniger, Rohrreiniger, Saugglocke, Abfluss, Rohrfrei, Druckaufsatz, Unterdruck, Pömpel, Pümpel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 780 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.