Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-9940320500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940320500
EAN/GTIN:
     4008069043040
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm

Die Tischdecke im zeitlosen Karo-Design schont Tische vor Beanspruchung und bewahrt sie vor Schmutz und Flecken.
Leicht zu reinigen und individuell zuschneidbar.
Wetterbeständig, ideal auch für den Garten- oder Campingtisch.
Geeignet für Tischplatten bis 180 cm Länge und einer Breite von 140 cm.


Material: Kunststoff
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 140 cm x 180 cm
Nettogewicht: 418 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
418 g
Bruttogewicht:
538 g
Länge Einzelartikel:
180 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
140,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke 180x180cm, tischdecke, tischdecke grau, Tischdecke;zuschneidbar;witterungsbeständig;leicht;reinigen;180 x 140 cm;Gartentisch;Esstisch;Camping Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 192 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 416 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 640 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.