Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-23653100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23653100
EAN/GTIN:
     4008838252802
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
wenko seifenablage

WENKO Seifenablage Badi Schwarz, hochwertige Keramik

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im klassischen, schwarzen Gewand mit matter Oberfläche wird die Seifenablage Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Die charmante Seifenschale eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Handseife im Bad oder der Küche. So bleibt die Seife immer an der gleichen Stelle, ohne zu verrutschen oder unschöne Streifen zu hinterlassen.

Ergänzend zur Seifenablage Badi bietet WENKO auch die WC-Garnitur sowie den Seifenspender und Zahnputzbecher an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
192 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage keramik, Seifen-schale, Handseife, Ablage, Bad-Accessoire, Badezimmer, Seifenspender, Badzubehör, Badezimmerzubehör, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.