Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
WENKO Frischhaltematte, für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     C4403-2751011100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2751011100
EAN/GTIN:
     4008838817612
Suchbegriffe:
Frischhaltematte
Kühlschrankmatte
wenko frischhaltematte

WENKO Multi-Platte Zitronen, Abdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett

Die Multi-Platte mit dem Motiv von frischen Zitronenscheiben bringt Summer-Feeling in jede Küche.

Die Multi-Platte ist vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte für das Kochfeld, als Riesen-Schneidbrett, oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die Multi-Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen. Als Wandblende, sieht die Multi-Platte nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g

Highlights:

  • Multi Platte als Herdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
  • Auch nutzbar als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche
  • Robust, schlagfest
  • Inklusive 4 rutschfesten Füßen
  • Maße (B x H x T): 56 x 0,5 x 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
45 g
Bruttogewicht:
90 g
Länge Einzelartikel:
29,5 cm
Breite Einzelartikel:
46 cm
Farbe:
Grün
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmatten antibakteriell, Kühlschrankmatten-set, Frischhaltmatte, Frischhaltematte für Gemüsefächer, Anti-Schimmel-Matte, Einlegeboden für Kühlschränke, Küchenhelfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 130 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.