Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Leiternhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Leiternhalter
WENKO Leiternhalter
WENKO Leiternhalter
WENKO Leiternhalter
WENKO Leiternhalter
WENKO Leiternhalter
WENKO Leiternhalter
Artikel-Nr.:
     C4403-50431100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50431100
EAN/GTIN:
     4008838243879
Suchbegriffe:
Holmbefestigung Leiter
Leiterholmbefestigung
holmbefestigung leiter

WENKO Leiternhalter

Die stabile Wandhalterung für Klapptrittleitern ist aus hochwertigem schwarz-lackiertem Metall gefertigt und hält alle WENKO Trittleitern und viele andere Modelle mit vergleichbarem Sicherheitsbügel sicher und dekorativ griffbereit. Egal, ob im Keller, in der Garage und im gesamten Haushalt findet die Leiter immer einen festen und ordentlichen Platz.

Das Befestigungsmaterial für eine praktische Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Material: Leiternhalter: lackiertes Metall
Farbe: Leiternhalter: Schwarz
Maße B/H/T: 33,5 cm x 6,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 270 g

Highlights:

  • Stabile Wandhalterung für Klapptrittleitern
  • Sichere Aufbewahrung von Leitern im Keller, Abstellraum, Garage und gesamten Haushalt
  • Aus hochwertigem, lackiertem Metall in Schwarz
  • Inklusive Befestigungsmaterial, mit 100 kg blastbar
  • Maße (B x H x T): 33,5 x 6,5 x 7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
270 g
Bruttogewicht:
360 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 cm
Breite Einzelartikel:
33,5 cm
Farbe:
Leiternhalter: Schwarz
Material:
Leiternhalter: lackiertes Metall
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Sicherung, Leiter-Haken, Haken, Wandhalterung, Schwerlast, Aufhängung, Garage, Hobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.