Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design
Artikel-Nr.:
     C4403-54041100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54041100
EAN/GTIN:
     4008838409572
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter

WENKO Aufbewahrungsdose Nero Beige, 1,0 L, Vorratsdose im Retro-Design

Die praktischen Aufbewahrungsdosen Nero von WENKO sind aus lebensmittelechtem, lackiertem Metall in Beige gefertigt und bringen durch ihr Retro-Design einen nostalgischen Charme in die Küche.

Der abnehmbare Deckel der Vorratsdose gewährleistet eine leichte Handhabung beim Entnehmen oder Befüllen mit Lebensmitteln. Ein silberfarbenes Schild aus Aluminium, das auf den Dosen angebracht ist, lässt sich leicht mit einem Stift beschriften - somit ist immer sichtbar, welche Lebensmittel sich in den Boxen befinden. Optisch passend rundet der geschwungene Griff aus verchromtem Metall den Look des Vorratsbehälters ab.

Die stilvolle Metall-Topf der Serie Nero hat ein Fassungsvermögen von 1,0 Liter und Abmessungen von (B/T x H): Ø 11,5 x 16,5 cm. Damit eignet sich die Vorratsdose ideal für die Aufbewahrung trockener Lebensmittel wie Reis, Mehl, Zucker, Kaffee und Linsen. Die Aufbewahrungsdose besitzt einen Deckel mit Silikonring für den luftdichten Verschluss der Aufbewahrungsdose, dadurch ist der Inhalt gut geschützt und die Lebensmittel behalten ihr volles Aroma. Der formschöne Vorratsbehälter in Retro-Optik bewahrt die Lebensmittel sicher und lichtgeschützt auf und verleiht der Küche gleichzeitig einen besonderen Charme.

Die Vorratsbehälter der Serie Nero von WENKO sind die idealen Küchenhelfer: Sie schaffen Ordnung in Küche oder Vorratskammer und sind gleichzeitig dekorative Accessoires, die Ihrer Küche mühelos einen individuellen Touch verleihen. Die Nero Vorratsbehälter sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Material: Dose & Deckel : pulverbeschichtetes Metall, Griff: verchromtes Metall, Dichtungsring: Silikon
Farbe: Dose & Deckel : Creme, Griff: Silber glänzend, Dichtungsring: Transparent
Maße B/H/T: 16,5 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 225 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
225 g
Bruttogewicht:
226 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1 l
Farbe:
Beige
Material:
Dose & Deckel : pulverbeschichtetes Metall, Griff: verchromtes Metall, Dichtungsring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kaffeedose, wenko aufbewahrungsdose, aufbewahrungsdose, vorratsdose;aufbewahrungsdose;retro;küchendose;kartoffeltopf;zwiebeltopf;deckel;vorrats-dose;haushaltswaren;beschreibbar;kartoffeln aufbewahren;vorratsbehälter;küchenbehälter;kartoffelbehälter;belüftet;Löcher;Küche;klein;Aufbewahrung;1 Liter;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.