Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4403-88481500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88481500
EAN/GTIN:
     4008838301456
Suchbegriffe:
Vogel-Futter
Vogelfutter
Wildvogel-Futter
Wildvogelfutter

Maximex Meisenknödel-Halter Edelstahl 2er, aus rostfreiem Edelstahl

Infolge sinkender Insektenbestände sind die Populationen und das Artenreichtum unserer heimischen Vögel stark bedroht. Deshalb ist es wichtig, die Vogelwelt bei ihrer Suche nach Futter zu unterstützen!

Der wetterbeständige Meisenknödel-Halter ist ideal, um die gefiederten Freunde ganzjährig mit lebenswichtigem Futter zu versorgen. Einfach einen Futter-Knödel am Haken befestigen und schon werden sich nicht nur Meisen am dargereichten Leckerbissen verzehren.
Das Schutzdach hält das Futter trocken und schimmelfrei.

Material: Deckel
Farbe: Gehäuse: Silber matt, Schnur: natur
Maße B/H/T: 13,5 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 160 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
210 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: Winter-Vogelfutter, Wintervogelfutter, vogelfutter für wildvögel, wildvogel futter, Meisenknödel Halterung;Meisenknödel Halter;Vogelfutter Halter;Vogelfutter Halterung;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,92032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 5,62334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,94*
€ 435,4686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,81024*
€ 432,93419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,66016*
€ 420,85559
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 335,52*
€ 399,2688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,75024*
€ 386,45279
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 313,78032*
€ 373,39858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 303,36*
€ 360,9984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,92032*
€ 321,20518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.