Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit 2112003 grün SNR 37 dB Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2112003
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112003
EAN/GTIN:
     4031101312774
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender snr...
nachfüllpack gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender uve...
x-fit Nachfüllbeutel für uvex x-fit Dispenser „one 2 click“ Der ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex x-fit zeichnet sich durch sehr hohe Dämmleistungswerte aus und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der Schaumstoffgehörschutzstöpsel uvex x-fit besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit. Bevorzugter Einsatz unter sehr lauten Bedingungen. SNR 37 dB H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB Art.-Nr. 2112.003 Modell lime 200 Paar lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex x-fit
Ausführung:
ohne Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
36 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
34 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
34 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex x-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
37 dB
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, ohrenschützer lärm, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg ohrstöpsel, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2112, 21120
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,04865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.