Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex com4-fit 2112023 orange SNR 33 dB Größe S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2112023
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112023
EAN/GTIN:
     4031101501277
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern in den Stöpsel vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex com4-fit
Ausführung:
ohne Kordel
Größe verkettet:
S
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
33 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
29 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
30 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex com4-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
33 dB
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, arbeitsgehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, ear gehörschutz, lärmschutz ohren, schutz für die ohren, schutz vor lautstärke, gehörschutz, einweg gehörschutz, gehörschutz einweg, in ear gehörschutz, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, 2113, 21130
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,08184* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.