Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz uvex K1 2600001 schwarz, grün SNR 28 dB Größe L, M, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2600001
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600001
EAN/GTIN:
     4031101592923
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
High-protection trifft Design – so überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie uvex K ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex K-Series
Ausführung:
mit Bügel
Größe verkettet:
L, M, S
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
35 dB
Hinweise:
Die Dichtungskissen sollten alle 6 Monate getauscht werden.
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
17 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
24 dB
Marke:
uvex
Material Kapsel:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
Material Kapselpolster:
Polyethylen (PE), Schaumstoff
Produktart:
Kapselgehörschutz
Produktname:
uvex K1
Produkttyp:
Kapseln
SNR:
28 dB
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grün
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm uvex, gehörschutz für helm, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, gehörschutz, lärmschutz ohren, ear gehörschutz, Kapselohrschutz, kapselgehörschutz, 2502, 25020
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.