Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz uvex K2H 2600202 schwarz, gelb SNR 30 dB Größe S, M, L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2600202
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600202
EAN/GTIN:
     4031101593050
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
High-protection trifft Design – so überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie uvex K ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex K-Series
Ausführung:
für Helmmontage
Größe verkettet:
S, M, L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
35 dB
Hinweise:
Die Dichtungskissen sollten alle 6 Monate getauscht werden.
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
20 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
27 dB
Marke:
uvex
Material Kapsel:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
Material Kapselpolster:
Schaumstoff (Memory Foam), Polyethylen (PE)
Produktart:
Kapselgehörschutz
Produktname:
uvex K2H
Produkttyp:
Kapseln
SNR:
30 dB
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm uvex, gehörschutz für helm, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, gehörschutz, lärmschutz ohren, ear gehörschutz, Kapselohrschutz, kapselgehörschutz, 2502, 25021
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.