Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz uvex pheos K1P 2600216 schwarz, grau SNR 28 dB Größe S, M, L


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101772479
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600216
EAN/GTIN:
     4031101772479
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
High-protection trifft Design – so überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie uvex K ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex K-Series
Ausführung:
für Helmmontage, mechanische Befestigung
Größe verkettet:
S, M, L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
34 dB
Hinweise:
Die Dichtungskissen sollten alle 6 Monate getauscht werden.
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
18 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
25 dB
Marke:
uvex
Material Kapsel:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
Material Kapselpolster:
Polyethylen (PE)
Produktart:
Kapselgehörschutz
Produktname:
uvex pheos K1P
Produkttyp:
Kapseln
SNR:
28 dB
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm uvex, gehörschutz für helm, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, gehörschutz, lärmschutz ohren, ear gehörschutz, Kapselohrschutz, kapselgehörschutz, 2502, 25021
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 16,29*
€ 22,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 22,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 22,34*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 20,01*
€ 27,41*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 19,94*
€ 27,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.