Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex whitewear weiß 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Rückansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8152903
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8152903
EAN/GTIN:
     4031101239842
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
- Damenhose - Modell: 248 - Farbe: weiß - Artikel - Nr.: 81529 - Material: 100% Baumwolle,210 g/m² - Köperbindung - Bequeme Damenhose mit Gummizug - Bund mit Gummizug und glattem Vorderbundeinsatz - 1 Beutelseitentasche in rechter Seitennaht, verschließbar mit verdecktem Druckknopf - Wäschereigerechte Verarbeitung - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 36 - 54 - Pflege: Bei 60°C waschbar, Chloren möglich, Bügeln: 3 Punkte, Reinigen: P, Trockner: 2 Punkte - Übergrößenzuschlag: ab Größe 48 + 10%
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex whitewear
Geschlecht:
Damen
Größe verkettet:
40
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
D-Arbeitshose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Arbeitshose
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Druckknopfverschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.