Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex mercury farblos sv sapp. 9155005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9155005
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9155005
EAN/GTIN:
     4031101339405
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die klassische Zwei-Scheiben-Bügelbrille ist ist durch ihr flaches Design super einfach zu verstauen. Dank leicht anpassbaren Bügelenden und weicher, verstellbarer Nasenauflage lässt sich diese Brille spielend leicht auf unterschiedliche Gesichtsformen anpassen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex mercury
Ausführung:
Stegweite 19 mm, Scheibengröße 54 mm
Beschichtung:
uvex supravision sapphire
Beschichtung (gekürzt):
sv sapp.
Eigenschaften Scheibentönung:
keine speziellen Eigenschaften
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 F K CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Metall
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex mercury
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
blau
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2-1,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.