Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Röhrenstapler Tellerstapler universal RRV-U2 190-320 \'2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenstapler univ: RRV-U2 190-320 2010 Frontansicht
Röhrenstapler univ: RRV-U2 190-320 2010 Frontansicht
Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
Flexibler Einstellmechanismus und Ausgabehöhe über Federn einstellbar
einfachste Bedienung
Deckelhaube aus Polycarbonat
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-89010169
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010169
EAN/GTIN:
     4007537110901
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter

Rieber Röhrenstapler Tellerstapler universal RRV-U2 190-320 \'2010

Röhrenstapler
\naus Edelstahl. Mit flexiblem Einstellmechanismus für\nTellerdurchmesser von 190 - 320 mm, einstellbar durch 3 Verstellstangen.\nVerstellstangen fest fixierbar. Zuladung pro Röhre max. 75 kg. Plattform kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßecken. Rostfreie\nRollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser\n125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen.\nMit Überhitzungsschutz, VDE- und GS-geprüft,\nSchutzklasse IP X5. Stapelhöhe ca. 600 mm.\nAusführung umluftbeheizt,\nKorpus doppelwandig, isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente,\nSpiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose,\nThermostatregler +30 °C bis +110 °C.\nNennspannung 1N AC 230 V, 50 Hz.\nFassungsvermögen von ca. 60 Tellern pro Röhre.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
\n• Flexibler Einstellmechanismus und Ausgabehöhe über Federn einstellbar
\n• einfachste Bedienung
\n• Deckelhaube aus Polycarbonat
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
986 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
49 kg
Anzahl Röhren:
2 Stück
Besonderheit:
Röhren zur Reinigung herausnehmbar
Anzahl Geschirrführungen je Röhre:
3
Fassungsvermögen je Röhre:
ca. 60 Teller
Max. Zuladung je Röhre:
75 kg
Stapelhöhe:
600 mm
Teller-/Tablett-/Korbabmessung:
190-320 mm
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Einsatzbereich:
+30 bis +90 °C
Beheizungsart:
umluftbeheizt
Im Lieferumfang:
Deckelhaube aus Polycarbonat
Anschlußwert:
1,46 kW
Rollenausstattung:
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, Teller-Wagen, Tellerwagen, tellerwagen rieber, tellerwagen, Rieber, Röhrenstapler, Geschirrstapler, Plattformstapler, Tellerspender, Geschirrspender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.281,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,92*
€ 1.715,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,47*
€ 1.695,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,80*
€ 1.619,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,48*
€ 1.574,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,55*
€ 1.525,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
89060115
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.