Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Röhrenstapler Tellerstapler universal RRV-1 190-320 \'2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
Flexibler Einstellmechanismus und Ausgabehöhe über Federn einstellbar
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-89010468
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010468
EAN/GTIN:
     4007537111601
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter

Rieber Röhrenstapler Tellerstapler universal RRV-1 190-320 \'2010

Röhrenstapler
\naus Edelstahl. Mit flexiblem Einstellmechanismus für\nTellerdurchmesser von 190 - 320 mm, einstellbar durch 3 Verstellstangen.\nVerstellstangen fest fixierbar. Zuladung pro Röhre max. 75 kg. Plattform kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßecken. Rostfreie\nRollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser\n125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen.\nSchutzklasse IP X5. Stapelhöhe ca. 600 mm.\nKorpus doppelwandig, isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente.\nFassungsvermögen von ca. 60 Tellern pro Röhre.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Leichte Reinigung durch herausnehmbare Röhren
\n• Flexibler Einstellmechanismus und Ausgabehöhe über Federn einstellbar
\n• einfachste Bedienung
\n• made in Germany

\nRöhrenstapler mit 1 Verstellröhre, rund, unbeheizt, für Teller-Ø 190 - 320 mm L/B/H 620 x 480 x 900 mm Modell RRV-1-190-320 Wagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS). 1 Verstellröhre. Verstellstangen rilsanbeschichtet. Mit 1 Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßecken. Korpus einwandig. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8, Ø 125 mm. 2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen. Leergewicht: ca. 38 kg. Ohne Deckel. \n

Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
21,5 kg
Anzahl Röhren:
1 Stück
Besonderheit:
Röhre zur Reinigung herausnehmbar
Anzahl Geschirrführungen je Röhre:
3
Fassungsvermögen je Röhre:
ca. 60 Teller
Max. Zuladung je Röhre:
75 kg
Stapelhöhe:
600 mm
Teller-/Tablett-/Korbabmessung:
190-320 mm
Rollenausstattung:
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, Teller-Wagen, Tellerwagen, tellerwagen rieber, tellerwagen, Rieber, Röhrenstapler, Geschirrstapler, Plattformstapler, Tellerspender, Geschirrspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,60*
€ 1.149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,59*
€ 1.134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,92*
€ 1.073,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,96*
€ 1.030,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,16*
€ 974,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
89060115
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.