Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C6, intensivrot, Haftklebung, 100 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-18832.92
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     18832.92
EAN/GTIN:
     7610425850215
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: intensivrot. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivrot
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C6 DIN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,61*
€ 47,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.