Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo forte, 320 g/qm, A4,25 Stück königsblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29494.33
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29494.33
EAN/GTIN:
     7610425431605
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Organisationsmappe Elco Ordo forte. Mit Klappe, mit Seitenfalten 35 mm. Art des Verschlusses: Einsteckverschluss. Papiergewicht bzw Stärke: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 320 x 245 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: königsblau. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Inhalt:
25 Ordo-Mappen
Länge:
245 mm
Breite:
325 mm
Verpackung:
Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.