Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium B6, hochweiss, Haftklebung, 100 g/qm, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-30736
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30736
EAN/GTIN:
     7611722011040
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: B6. Größe (B x H): 176 x 125 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
B6 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,10*
€ 57,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.