Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premuim C5/6 DL+,hochweiss,Haftklebung,Fenster,80g,500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-30779
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30779
EAN/GTIN:
     7610425847215
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.