Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium C5/6 DL+, hochweiss, Haftklebung, 80 g/qm, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-30782
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     30782
EAN/GTIN:
     7610425842319
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.