Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Proclima C5/6 DL+,weiss Recycling,Fenster,100g, 500Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-38779
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38779
EAN/GTIN:
     7611722015772
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco proclima. CO2 neutral 100% Recycling, mit Fenster lins 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: natürlich weiss. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. . Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC), myclimate.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.