Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Documento B4,20mm Seitenfalte,weiß,Haftklebung,120g,200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-48783
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     48783
EAN/GTIN:
     7611722011958
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
B4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,61*
€ 84,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,80*
€ 83,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,41*
€ 80,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,15*
€ 77,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.