Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Numerische Tastatur PC USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEGTBNUM
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTBNUM
EAN/GTIN:
     8717399991261
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Goldtouch Numeric
Die Goldtouch Numeric ist das ideale Zubehör für Sie, wenn Sie während Ihres Arbeitstages viele Daten eingeben müssen.

Die externe Goldtouch Numeric kann frei positioniert werden, um eine möglichst komfortable Positionierung zu gewährleisten.
Dies ermöglicht die optimale Platzierung der Numeric auf Ihrem Schreibtisch für mehr Komfort. Darüber hinaus hat die Goldtouch Numeric ein klares taktiles Feedback, ist Plug-and-Play-fähig und verfügt über zwei praktische USB-Anschlüsse. Mit der Goldtouch Numeric können Sie produktiv große Datenmengen eingeben und so effizienter arbeiten und Ihre persönliche Leistung steigern.

Taktile Rückmeldung.
Der Goldtouch-Ziffernblock bietet eine hervorragende taktile Rückmeldung, so dass Sie nicht zu fest aufdrücken und Ihre Handgelenke belasten müssen. Dieser Ziffernblock hat ein klares taktiles Gefühl und das richtige Maß an hörbarem Feedback. Dieses Gleichgewicht zwischen der Erkennung des Druckpunkts und der Tastendruckkraft verspricht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Stärke der Betätigung und der Geschwindigkeit des Tippens.

Plug-and-Play.
Die Goldtouch Numeric kann an den Computer angeschlossen werden, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Stecken Sie einfach das USB-Kabel in Ihren Computer oder einen freien USB-Anschluss und beginnen Sie zu arbeiten.

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse.
Die Goldtouch Numeric verfügt über zwei stromsparende USB-Erweiterungsanschlüsse. Mit den beiden USB-Anschlüssen sind Sie flexibler denn je, denn Sie können sie für Mäuse, USB-Speichersticks oder andere Geräte mit Stromanschluss verwenden.

Tolle Eigenschaften.
Die LED auf der Oberseite des Goldtouch Numeric zeigt an, ob das Tastenfeld angeschlossen und betriebsbereit ist. Diese Numeric ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Insgesamt verfügt dieser Ziffernblock über 22 Tasten, darunter Escape, Backspace und Tab. Mit der NumLock-Taste können Sie die integrierten Navigationstasten einschalten und bequem die Funktionen: zur Startseite gehen, nach oben und unten blättern, beenden, einfügen und löschen nutzen. Die integrierten Navigationstasten führen zu mehr Effizienz.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Kabellänge:
1.85 m
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Geräteschnittstelle:
USB
Zweck:
PC
USB-Hub:
Ja
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur - Tastenanzahl:
22
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Plug:
Ja
Breite:
153 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
289 g
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
384 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.