Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen S-board 840 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C4630-BNES840DDE
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNES840DDE
EAN/GTIN:
     8717399991896
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Keyboard
Tastatur
S-board 840
Eine tolle kompakte Tastatur. Alles ist inklusive! Mit USB-Anschlüssen.

Das S-Board 840 design USB ist eine kompakte, kabelgebundene Tastatur und gehört zu den am besten, ausgestatteten Tastaturen auf dem Markt. Mit ihrer kompakten Größe arbeiten Sie gesünder und komfortabler. Das S-Board 840 design USB erfüllt alle ergonomischen Anforderungen an eine Tastatur wie z.B. einen Scherenmechanismus, einen Tastenmittenabstand von 19 mm und konkave Tasten in weiß mit dunkler Beschriftung. Diese Merkmale garantieren ein bequemes und präzises Tippen und minimieren Tippfehler. Die Hotkeys oder auch Tasturkürzel, die integrierten Multimediatasten, die Status-LEDs und die beiden USB-Anschlüsse versprechen ein produktives Arbeiten. Vermeiden Sie Verspannungen in Ihren Unterarmen und Schultern und arbeiten Sie ergonomisch und komfortabel mit dem S-Board 840 design USB.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
305 x 165 x 20 mm
Tastaturgewicht:
520 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Hellgrau, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff, Gummi, Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Tenkeyless (80 - 87 %)
Physikalisches Layout:
ANSI
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Beutel:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
326 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
599 g
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.55 m
Plug:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.