Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
BakkerElkhuizen S-board 840 Numeric Keyboard
Artikel-Nr.:
     C4630-BNES840DNUM
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNES840DNUM
EAN/GTIN:
     5050914345365
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Tastenfelder
Keypad
S-board 840 Numeric
Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Kompakttastatur, wenn Sie regelmäßig Zahlen eingeben und gleichzeitig nicht auf die Vorteile einer ergonomischen Kompakttastatur verzichten wollen.

Mit diesem externen Ziffernblock können Sie abwechselnd mit der linken und der rechten Hand arbeiten und ihn flexibel weglegen, wenn Sie den Ziffernblock nicht benötigen. Für effizientes und komfortables Tippen verfügt das S-board 840 Design Numeric über einen Scherenmechanismus für die Tasten, einen Tastenmittenabstand von 19 mm, reflexionsarme weiße Tasten mit dunkler Beschriftung und eine konkave Tastenform. Dieser externe Ziffernblock verfügt über eine Taschenrechnerfunktion mit acht nützlichen Zusatztasten, praktische integrierte Navigationstasten, zwei LED-Anzeigen zum Ein- und Ausschalten und für NumLock. Mit dem S-Board 840 Numeric können Sie nicht nur produktiv große Datenmengen eingeben, sondern auch den großartigen Taschenrechnermodus nutzen, um effizienter zu arbeiten und Ihre persönliche Leistung zu steigern.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Produktfarbe:
Hellgrau, Weiß
Material:
Kunststoff, Gummi, Stahl
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Kabellänge:
1.2 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Geräteschnittstelle:
USB
Zweck:
PC
Rechner:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
S-board 840
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
95 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
145 g
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
226 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.