Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
BakkerElkhuizen BNESSBALGY Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESSBALGY160
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESSBALGY160
EAN/GTIN:
     8719274675020
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
BE Safety Screen back Acrylic

Konzentriertes Arbeiten dank akustisch wirksamem Material.

Mit den BE Safety Screens können Sie sich Ihre persönliche Ruhezone im Büro schaffen. Die BE Safety Screens werden aus schallabsorbierendem PET-Filz hergestellt, der nicht nur den Lärm reduziert, sondern auch nachhaltig ist. Die Schutzwände bieten Sichtschutz, ohne dass Sie sich komplett abschotten. Sie können zwischen Schutzwänden mit oder ohne Acrylfenster wählen. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie eine einzelne Rückwand, eine einzelne Seitenwand oder eine U-Form benötigen. Die BE Safety Screens bieten eine einfache Installation mit einer großen Auswahl an Formaten, Aufstellungen und Befestigungsmöglichkeiten für jeden Schreibtisch. Sie sind außerordentlich robust, leicht zu reinigen und bieten einen wirksamen Schutz vor Tröpfcheninfektion. Die BE Safety Screens fügen sich perfekt in jede Arbeitsumgebung ein und verbinden unauffälliges Design mit mehr Privatsphäre und Hygiene im Büro.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
3151 g
Paketgewicht:
4400 g
Verpackungstiefe:
860 mm
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Schellen enthalten:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Produktfarbe:
Hellgrau
Material:
PET-Filz
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
Grau
Abnehmbares Sichtfenster:
Ja
Sichtfenstermaterial:
Acryl
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Recyceltes Material:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.