Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Hellgrau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEU950DE
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEU950DE
EAN/GTIN:
     8719274671978
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Kompakte kabelgebundene Tastatur, damit Sie jederzeit und überall inline arbeiten können.

Kompakt, aber fully loaded.
Das UltraBoard 950 ist eine kompakte Tastatur. Nehmen Sie sie überall hin mit und arbeiten Sie dank ihrer kompakten Größe auf gesündere und ergonomischere Weise. Das UltraBoard 950 wurde gemäß nach den ergonomischen Anforderungen für Tastaturen entwickelt. Die Tastatur verfügt über einen Scherenmechanismus, einen Tastenmittenabstand von 19 mm und konkave Tasten in der Farbe Weiß mit dunkler Beschriftung. Diese Eigenschaften der Tasten versprechen eine bequeme und präzise Art des Tippens und minimale Tippfehler. Darüber hinaus verfügt diese Tastatur über nützliche Funktionen wie Hotkeys bzw. Tastenkürzel, integrierte Multimediatasten und Status-LEDs, die Ihnen ein effizienteres Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
285 x 146 x 19 mm
Tastaturgewicht:
455 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Hellgrau, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Stoff, Kunststoff, Gummi, Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Physikalisches Layout:
ANSI
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
5
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB-Hub:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
301 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
548 g
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.2 m
Plug:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.